Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación8.5 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial28400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.0000 pulg.
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola4.1250 pulg.
- SerieHF
- UPC_NO781711481042
- Peso2.25 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12