Descripción general
Descripción del fabricante
TR 16 EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1.2500-12
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial28400 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro de la bola1.875 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400176150
- UPC_NO637400176150
- Peso2.48 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad