Descripción general
- Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
- El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 o
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- Altura total1.8125 pulg.
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029039232
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.092 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24