Motion
MW-6Z
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, accesorio Zerk
Artículo MI #00098524
No. Fabricante MW-6Z
Precio44.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, accesorio Zerk
Artículo MI #00098524
No. Fabricante MW-6Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-6Z EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON ZERK
  • Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
  • El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
  • Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite

Especificaciones

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MW
  • UPC_NO
    190029039294
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Peso
    0.152 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo