Descripción general
Descripción del fabricante
MW-7Z EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON ZERK
- Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
- El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 o
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Altura total2.3745 pulg.
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029039355
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.198 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad