Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial8400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- UPC_NO781711482377
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos