Motion
MW-10T
Female Threaded Right Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.6250 in, Shank Thread Size: 5/8-18, Self-Lubricating
Artículo MI #00098546
No. Fabricante MW-10T
Precio111.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Right Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.6250 in, Shank Thread Size: 5/8-18, Self-Lubricating
Artículo MI #00098546
No. Fabricante MW-10T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-10T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    16 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7364 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029038679
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.477 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo