Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación8 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial8050 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5625 pulg.
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.5000 pulg.
- SerieHF
- UPC_NO781711482384
- Peso0.42 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18