Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra, roscas externas, una pieza de acero al carbono, carrera exterior
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1 1/4-12
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación8.5
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal1.0000 pulg.
- SerieTR
- Número de catálogo del fabricanteTR 16N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288719915
- UPC_NO662288719915
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso2.18 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12