Motion
TR16N
Rodamiento de extremo de varilla RBC Spherco - Serie estándar TR, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00098570
No. Fabricante TR16N
Precio301.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla RBC Spherco - Serie estándar TR, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00098570
No. Fabricante TR16N
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
Su precio$301.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TR 16 EXTREMO DE LA VARILLA N

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1.2500-12
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    28400 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.875 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400176167
  • UPC_NO
    637400176167
  • Peso
    2.48 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo