Motion
MG-2
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 6-32
Artículo MI #00098571
No. Fabricante MG-2
Precio32.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 6-32
Artículo MI #00098571
No. Fabricante MG-2
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
Precio32.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MG-2 EXTREMO DE LA VARILLA L/H HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    6-32
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    16 o
  • Tipo de rosca
    UNC-2B-LH
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1202 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.1870 pulg.
  • Altura total
    1.0620 pulg.
  • Serie
    MG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029035395
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.019 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo