Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación13 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial1531 lbf
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- Altura total1.3745 pulg.
- SerieMG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029035432
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.038 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32