Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HFL 3
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#10-32
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial1800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1/4 pulg.
- UPC_NO781711482421
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad