Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial2539 lbf
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Altura total1.6870 pulg.
- SerieMG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029035531
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.059 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28