Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas Bola cromada tratada térmicamente Carcasa de aleación chapada tratada térmicamente Roscas externas izquierdas hembra Carrera exterior de acero al carbono de una pieza
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#5/16-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- SerieTR
- Número de catálogo del fabricanteTRL 5
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288719496
- UPC_NO662288719496
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos