Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación6 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial4450 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4062 pulg.
- Diámetro de la bola0.7187 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.6250 pulg.
- SerieHFL
- UPC_NO781711482452
- Peso0.14 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24