Motion
MG-7T
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.4375 in, Shank Thread Size: 7/16-20, Self-Lubricating
Artículo MI #00098624
No. Fabricante MG-7T
Precio49.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.4375 in, Shank Thread Size: 7/16-20, Self-Lubricating
Artículo MI #00098624
No. Fabricante MG-7T
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
Su precio$49.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MG-7T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    4218 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4370 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.8125 pulg.
  • Altura total
    2.3745 pulg.
  • Serie
    MG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029035715
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.198 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo