Motion
1510701000
1510701000 Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098690
No. Fabricante 1510701000
Precio220.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1510701000 Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098690
No. Fabricante 1510701000
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
Su precio$220.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TRL 7N
  • Construcción de precisión de tres piezas Bola cromada tratada térmicamente Carcasa de aleación chapada tratada térmicamente Roscas externas izquierdas hembra Carrera exterior de acero al carbono de una pieza

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #7/16-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    7
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.4370 pulg.
  • Serie
    TR
  • Número de catálogo del fabricante
    TRL 7N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288720249
  • UPC_NO
    662288720249
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.19 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo