Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial5350 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Altura total2.3750 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400189563
- UPC_NO637400189563
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20