Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5620 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- SerieMG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029035074
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.477 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18