Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial9550 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- UPC_NO781711482551
- Peso0.42 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos