Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HFL 16 G
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial43540 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- UPC_NO781711481097
- Peso2.25 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad