Motion
TRL16N
Rodamiento de extremo de varilla RBC Spherco - Serie estándar TR, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00098726
No. Fabricante TRL16N
Price315.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla RBC Spherco - Serie estándar TR, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00098726
No. Fabricante TRL16N

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$315.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TRL 16 EXTREMO DE VARILLA N

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1.2500-12
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    28400 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.875 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400176075
  • UPC_NO
    637400176075
  • Peso
    2.48 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo