Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraTejido PTFE, acero
- Capacidad de carga estática radial3915 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- UPC_NO781711480410
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos