Motion
CH24L
Seguidor de leva RBC, tipo pasador de alta resistencia, ranura para destornillador, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #00098743
No. Fabricante CH24L
Precio109.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo pasador de alta resistencia, ranura para destornillador, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #00098743
No. Fabricante CH24L
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
Precio109.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CH 24-L

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2920 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400004262
  • UPC_NO
    637400004262
  • Peso
    0.083 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo