Motion
2121510000

McGill (RRX)
2121510000

Seguidores de levas planos y con corona CCFH 1 1/4 S - Serie CAMROL con pasador pesado, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00098763
No. Fabricante 2121510000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2121510000

Seguidores de levas planos y con corona CCFH 1 1/4 S - Serie CAMROL con pasador pesado, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00098763
No. Fabricante 2121510000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FOLÍCULO DE LEVA SELLADO CCFH 1 1/4 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lbf
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCFH 1 1/4 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166034757
  • UPC_NO
    726166034757
  • Peso
    0.39 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo