Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.5000 pulg.
- Tipo de pasadorPoste pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1-1/8-12
- Capacidad de carga dinámica radial8090 lbf
- Capacidad de carga estática radial21140 lbf
- RPM Máx.1400 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFH 2 S
- Número de Upc del fabricante726166037680
- UPC_NO726166037680
- Peso1.55 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona