CH80L
Cabezal ranurado para seguidor de levas con corona - Serie RBC® , 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098804
No. Fabricante CH80L
Precio283.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal ranurado para seguidor de levas con corona - Serie RBC® , 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098804
No. Fabricante CH80L
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
Precio283.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CH 80-L

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    2-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25400 lbf
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400004514
  • UPC_NO
    637400004514
  • Peso
    2.75 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo