Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraTela de PTFE / Acero
- Capacidad de carga estática radial3133 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3437 pulg.
- UPC_NO781711480861
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos