Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.7500 pulg.
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1-3/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial22800 lbf
- Capacidad de carga estática radial45700 lbf
- RPM Máx.820 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabeza, lado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFH 3 1/2 S
- Número de Upc del fabricante726166040062
- UPC_NO726166040062
- Peso6.92 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona