Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tipo de pasadorPoste pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca2-12
- Capacidad de carga dinámica radial29985 lbf
- Capacidad de carga estática radial89540 lbf
- RPM Máx.700 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFH 4 S
- Número de Upc del fabricante726166040406
- UPC_NO726166040406
- Peso10.45 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona