HFE-10
HFE - Extremo derecho de varilla roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00098838
No. Fabricante HFE-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HFE - Extremo derecho de varilla roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00098838
No. Fabricante HFE-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HFE 10

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Tela de PTFE / Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7364 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5625 pulg.
  • UPC_NO
    781711480946
  • Peso
    0.39 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo