Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#10-32
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraTejido PTFE, acero
- Capacidad de carga estática radial1531 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal1/4 pulg.
- UPC_NO781711480045
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32