CCFH 11/16 SB

McGill (RRX)
CCFH 11/16 SB

Seguidor de levas con corona: serie CAMROL con pasador pesado, 0.6875 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.3125 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098850
No. Fabricante CCFH 11/16 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CCFH 11/16 SB

Seguidor de levas con corona: serie CAMROL con pasador pesado, 0.6875 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.3125 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098850
No. Fabricante CCFH 11/16 SB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FOL. LEVA SELLADO CCFH 11/16 SB
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    0.6875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.3125 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2480 lbf
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCFH 11/16 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166031633
  • UPC_NO
    726166031633
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo