HFLE-4
Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00098852
No. Fabricante HFLE-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00098852
No. Fabricante HFLE-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HFLE 4

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE, acero
  • Capacidad de carga estática radial
    2539 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • UPC_NO
    781711480069
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo