Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraTejido PTFE, acero
- Capacidad de carga estática radial4218 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- UPC_NO781711480106
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos