Descripción general
- Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
- Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
- Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
- Los seguidores de leva de poste pesado están diseñados para proporcionar resistencia adicional a los postes para aplicaciones con cargas altas o de choque
- La función HexLube® permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal, una gran comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo1-1/2 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tipo de pasadorPoste pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Capacidad de carga dinámica radial3320 lbf
- Capacidad de carga estática radial7900 lbf
- RPM Máx.3100 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de lubricaciónCabeza hexagonal, extremo del pasador
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- SerieHexLube®
- Número de Upc del fabricante637400004408
- UPC_NO637400004408
- Peso0.63 lb
- AplicaciónManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación