Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HMX 5 G
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial7500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- UPC_NO781711483381
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad