Descripción general
Descripción del fabricante
FOL. LEVA SELLADO CCFH 1 7/8 SB
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo1.8750 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1-14
- Capacidad de carga dinámica radial6385 lbf
- Capacidad de carga estática radial14800 lbf
- RPM Máx.2000 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFH 1 7/8 SB
- Número de Upc del fabricante726166037123
- UPC_NO726166037123
- Peso1.04 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad