CCFH 2 SB

McGill (RRX)
CCFH 2 SB

Seguidor de levas con corona: serie CAMROL con pasador pesado, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098913
No. Fabricante CCFH 2 SB
Precio158.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CCFH 2 SB

Seguidor de levas con corona: serie CAMROL con pasador pesado, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098913
No. Fabricante CCFH 2 SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FOL. LEVA SELLADO CCFH 2 SB
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    CFH - Pasador pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17600 lbf
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCFH 2 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166037697
  • UPC_NO
    726166037697
  • Peso
    1.55 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo