Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HMX 10 G
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación8 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial13940 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5625 pulg.
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.6250 pulg.
- SerieHMX
- UPC_NO781711483428
- Peso0.47 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad