Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de pasadorPoste pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial11720 lbf
- Capacidad de carga estática radial32900 lbf
- RPM Máx.1100 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFH 2 1/2 SB
- Número de Upc del fabricante726166038625
- UPC_NO726166038625
- Peso2.62 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona