Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/8-14
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación12 o
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- Altura total4.3750 pulg.
- SerieXM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029046384
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.918 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/8-14