Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial7500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3437 pulg.
- UPC_NO781711483459
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos