Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaIzquierda
- Ángulo de desalineación10 o
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieXB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029046247
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20