Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa10 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial7240 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400156251
- UPC_NO637400156251
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación