CH112LW
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - Serie HexLube®, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098957
No. Fabricante CH112LW
Precio748.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - Serie HexLube®, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098957
No. Fabricante CH112LW
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
Precio748.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CH 112-LW SEGUIDOR DE CAM
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste pesado están diseñados para proporcionar resistencia adicional a los postes para aplicaciones con cargas altas o de choque
  • La función HexLube® permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal, una gran comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    3-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 lbf
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    HexLube®
  • Número de Upc del fabricante
    637400004194
  • UPC_NO
    637400004194
  • Peso
    6.954 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo