HMXL-7G
HMX - Extremo macho roscado de la varilla izquierda - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098960
No. Fabricante HMXL-7G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HMX - Extremo macho roscado de la varilla izquierda - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098960
No. Fabricante HMXL-7G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HMXL 7 G

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce de aluminio
  • Capacidad de carga estática radial
    11000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4375 pulg.
  • UPC_NO
    781711483473
  • Peso
    0.19 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo