HMXL-8G
Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098968
No. Fabricante HMXL-8G
Precio429.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098968
No. Fabricante HMXL-8G
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
Precio429.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HMXL 8 G

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carrera
    Bronce de aluminio
  • Capacidad de carga estática radial
    13575 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    781711483480
  • Peso
    0.31 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo