Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial23225 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- UPC_NO781711483503
- Peso0.72 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos